Enfriador de agua Morris & Associates - 85 toneladas - 282 pies cuadrados Pie.

Enfriador de agua Morris & Associates - 85 toneladas - 282 pies cuadrados Pie.

Enfriador de agua Morris & Associates. Modelo: WRC-RA-2000HSS. Capacidad nominal: 85 Toneladas. Material del tubo: acero inoxidable 304. Número de pasadas: 9 por circuito, hay dos circuitos separados para el agua. Área de superficie de transferencia de calor: 282 pies cuadrados. Volumen del tubo: 132 galones. Dimensiones del tubo 3 pulg. de diámetro. x 20 pies MAWP: 150 PSI @ 200ºF, recertificado por Stainless Steel Fabrications, Inc. R3398, 8-1997, 4043, WP máximo: 150 PSI @ 200ºF. Espesor de la carcasa: 0,500 pulg. Espesor de la cabeza: 0,375 pulg. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (3) 2 pulg. de diámetro. puertos, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 21 pies 6 pulgadas de largo x 2 pies 8 pulgadas de ancho x 4 pies 7 pulgadas de alto (ACN790).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KWBF151.11
  • Fabricante: Morris and Associates
  • Modelo: WRC-RA-2000HSS
  • Número de serie: 030-0079
Detalles del enfriador
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): No
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 258
  • Ancho (pulgadas): 32
  • Altura (pulgadas): 55
  • ACN: 790
Detalles adicionales del producto
Enfriador de agua Morris & Associates - 85 toneladas - 282 pies cuadrados Pie.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente