Enfriador de agua remoto Morris and Associates - 60 toneladas - 190,75 pies cuadrados

Enfriador de agua remoto Morris and Associates - 60 toneladas - 190,75 pies cuadrados

Enfriador de agua remoto Morris and Associates: 60 toneladas. Refrigerante: amoniaco. Material del tubo: acero inoxidable 316. Número de pasadas: 5. Número de tubos: 18. Dimensiones del tubo: 3 pulg. de diámetro. x 13 pies 6 pulgadas L. Superficie de transferencia de calor: aprox. 190.75 pies cuadrados. Volumen del tubo: 89 gal. Los enfriadores y recargadores de agua Morris están diseñados para ofrecer una alta eficiencia de refrigeración. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto de suministro (refrigerante), (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión S-line (agua). Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Conector S-line (agua), (1) 3 pulg. de diámetro. puerto de succión (refrigerante). Anteriormente propiedad y operado por Wampler Foods. Dimensiones totales: 16 pies 11 pulgadas de largo x 3 pies 9 pulgadas de ancho x 5 pies 9 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JJWV004.
  • Fabricante: Morris and Associates
Detalles de carcasa y tubo
  • Área de superficie de transferencia de calor (pies cuadrados): 190.75
  • Número de pases: 5
  • Material del tubo: 316 stainless steel
  • Número de tubos: 18
  • Diámetro del tubo (pulgadas): 3
  • Longitud del tubo (pulgadas): 162
  • Descripción de entradas y salidas: Inlets: (1) 1-1/2 in. dia. supply port (refrigerant), (1) 3 in. dia. S-line fitting (water). Outlets: (1) 3 in. dia. S-line fitting (water), (1) 3 in. dia. suction port (refrigerant)
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 203
  • Ancho (pulgadas): 54
  • Altura (pulgadas): 69
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Food Processing Company
Enfriador de agua remoto Morris and Associates - 60 toneladas - 190,75 pies cuadrados
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente