Enfriador de agua remoto Morris and Associates - 85 toneladas - 276 pies cuadrados. Pie.

Enfriador de agua remoto Morris and Associates - 85 toneladas - 276 pies cuadrados. Pie.

Enfriador de agua remoto Morris and Associates. Modelo: WC-125HV-2000HSS. Capacidad aproximada: 85 Toneladas. Refrigerante: amoniaco. Material del tubo: acero inoxidable 316. Superficie de transferencia de calor: aprox. 276,47 pies cuadrados. Número de pasadas: 9. Número de tubos: 18. Dimensiones del tubo: 2-7/8 pulg. de diámetro. x 20 pies 5 pulgadas L. Volumen del tubo: 123 galones. MAWP a 200°F: 210 psi. Bomba Centrífuga Bell & Gossett, Modelo: 60, Motor Industrial Baldor, 2 hp. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto de suministro (refrigerante), (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión NPT. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión NPT, (1) 3 pulg. de diámetro. puerto de succión (refrigerante). Anteriormente propiedad y operado por Wampler Foods. Dimensiones totales: 23 pies 3 pulgadas de largo x 3 pies 7-1/2 pulgadas de ancho x 5 pies 10 pulgadas de alto (ACN790)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JJWV001.
  • Fabricante: Morris and Associates
  • Modelo: WC-125HV-2000HSS
  • Número de serie: WC-992-685
Detalles de carcasa y tubo
  • Área de superficie de transferencia de calor (pies cuadrados): 276.47
  • Número de pases: 9
  • Material del tubo: 316 stainless steel
  • Número de tubos: 18
  • Diámetro del tubo (pulgadas): 2.875
  • Longitud del tubo (pulgadas): 245
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 312
  • MAWP (PSI a temperatura): 210 psi @ 200°F
  • Descripción de entradas y salidas: Inlets: (1) 1-1/2 in. dia. supply port (refrigerant), (1) 2 in. dia. NPT fitting. Outlets: (1) 2 in. dia. NPT fitting, (1) 3 in. dia. suction port
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 2
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 208- 230/460
  • Amperios de motor: 6.5-6.2/3.1
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 279
  • Ancho (pulgadas): 43.5
  • Altura (pulgadas): 10
  • ACN: 790
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Food Processing Company
Enfriador de agua remoto Morris and Associates - 85 toneladas - 276 pies cuadrados. Pie.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente