Enfriador de agua remoto Morris and Associates - 85 toneladas - 288,5 pies cuadrados

Enfriador de agua remoto Morris and Associates - 85 toneladas - 288,5 pies cuadrados

Enfriador de agua remoto Morris and Associates. Modelo: WRC-RA-2000HSS. Número de serie: 561-1176. Nat'l Bd: 153. Refrigerante: amoniaco. Material del tubo: acero inoxidable 316. Número de pasadas: 5. Número de tubos: 18 tubos. Dimensiones del tubo: 3 pulgadas de diámetro. x 20 pies 5 pulgadas L. Superficie de transferencia de calor: aprox. 288,5 pies cuadrados. Volumen del tubo: 134 galones. MAWP a 200°F: 150 psi. Grosor de la carcasa: 0,5 pulgadas. Grosor de la cabeza: 0,375 pulgadas. Los enfriadores de agua Morris están diseñados para una alta eficiencia de refrigeración. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto de suministro (refrigerante), (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión S-line (agua). Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Conector S-line (agua), (1) 3 pulg. de diámetro. puerto de succión (refrigerante). Anteriormente propiedad y operado por Wampler Foods. Dimensiones totales: 21 pies 11 pulgadas de largo x 4 pies 6 pulgadas de ancho x 5 pies 8 pulgadas de alto (ACN790)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JJWV003.
  • Fabricante: Morris and Associates
  • Modelo: WRC-RA-2000HSS
  • Número de serie: 561-1176
Detalles de carcasa y tubo
  • Área de superficie de transferencia de calor (pies cuadrados): 288.5
  • Número de pases: 5
  • Número de tubos: 18
  • Diámetro del tubo (pulgadas): 36
  • Longitud del tubo (pulgadas): 245
  • MAWP (PSI a temperatura): 150 @ 200°F psi
  • Descripción de entradas y salidas: Inlets: (1) 1-1/2 in. dia. supply port (refrigerant), (1) 3 in. dia. S-line fitting (water). Outlets: (1) 3 in. dia. S-line fitting (water), (1) 3 in. dia. suction port (refrigerant)
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 263
  • Ancho (pulgadas): 54
  • Altura (pulgadas): 68
  • ACN: 790
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Food Processing Company
Enfriador de agua remoto Morris and Associates - 85 toneladas - 288,5 pies cuadrados
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente