Enfriador de amoníaco Alfa Laval M10 - 100 TR

Enfriador de amoníaco Alfa Laval M10 - 100 TR

Amoníaco – Paquete enfriador de glicol. Diseñado para enfriar agua-glicol con refrigerante amoniaco. Capacidad estimada: 100 TR. 1999 Alfa-Laval Modelo M10-BWFDR Intercambiador de calor de marco y placas de amoníaco, S/N: 30104-99150. Año: 1999. Trabajo: 995349. PO: RS-272-B. MAWP: 150/250 PSI a 150 F, MDMT: -5 F a 150/250 PSI. Pies cuadrados totales: 408,2 Placas totales: (80) casetes de 0,60 mm. RVS/Evapco Surge Drum: serie 992724, año 1999, Nat. Bd. 00064, MAWP 250 PSI a 250 F, MDMT -20 F a 250 PSI. Dimensiones totales: 11 pies de largo x 4 pies de ancho x 7 pies de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NMCC200
  • Fabricante: Alfa Laval
  • Modelo: M10-BWFDR
  • Número de serie: 30104-99150
Detalles del enfriador de glicol
  • Tipo de enfriador: Glycol Chiller
  • Toneladas de refrigeración: 100
  • Área de superficie de transferencia de calor (pies cuadrados): 408.2
  • ¿Tambor de sobretensión incluido?: Yes
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 132
  • Ancho (pulgadas): 48
  • Altura (pulgadas): 84
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1999
Enfriador de amoníaco Alfa Laval M10 - 100 TR
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente