Enfriador de amoníaco con marco de placa Alfa Laval - 200 toneladas

Enfriador de amoníaco con marco de placa Alfa Laval - 200 toneladas

Intercambiador de calor Alfa Laval - Richmond Virginia. Nat'l Bd.: 27462. Modelo: MK15 BWFD. Área de superficie: 752.60 pies cuadrados. Serie: 695826. PO: 131411TL. Año 2008. MAWP: 150/250 PSI a 200F. MDMT: -20 °F a 150/250 PSI. Dimensiones aproximadas: 7 pies x 3 pies x 5 pies de alto. El propietario anterior dijo que el tonelaje era de 200-220 TR. Tambor de sobretensión de amoníaco. Certificado por Thermofluid International, Inc. Mansfield Texas. Bd. Nacional: 1073. Serie 98236V. Modelo: RH-4209. Año 1999. MAWP: 250 PSI a 200F. MDMT: -20 °F a 250 PSI. Dimensiones aproximadas: 10 pies x 5 pies x 8 pies de alto. Utilizado anteriormente en 2013 como enfriador de agua con refrigerante amoniaco. Incluye tuberías varias.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OFCI01.27a
  • Fabricante: Alfa Laval
  • Modelo: MK15 BWFD
  • Número de serie: 695826
Detalles del enfriador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Enfriador de amoníaco con marco de placa Alfa Laval - 200 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente