Enfriador de amoníaco de carcasa y tubo RVS - 25 toneladas

Enfriador de amoníaco de carcasa y tubo RVS - 25 toneladas

Enfriador de amoníaco de carcasa y tubos RVS. Certificado por Refrigeration Valves & Systems (RVS) Bryan, Texas, EE. UU. Nat'l Bd.: 6341. Lado del armazón: MAWP 250 PSI a 200 F, MDMT: -20 F a 250 PSI. Lado del tubo: MAWP 150 PSI a 200 F, MDMT: -20 F a 150 PSI. S/N: 93944. Año de construcción: 1993. Tambor de sobretensión RVS: Nat'l Bd. 6342, MAWP: 250 PSI a 200 F, MDMT: -20 F a 250 PSI, S/N: 93945, año: 1993. Se utilizan para enfriar una corriente de agua/glicol con refrigerante de amoníaco. Dimensiones totales: 14 pies 6 pulgadas de largo x 55 pulgadas de ancho x 80 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: LKBA402.5
  • Fabricante: RVS
  • Número de serie: 93944, 93945
Detalles del enfriador de glicol
  • Tipo de enfriador: Glycol Chiller
  • Toneladas de refrigeración: 25
  • ¿Tambor de sobretensión incluido?: Yes
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 174
  • Ancho (pulgadas): 55
  • Altura (pulgadas): 80
Detalles adicionales del producto
  • Utilizado anteriormente con: These are used to chill a water/glycol stream with ammonia refrigerant
  • Problemas o problemas conocidos: The control panel, pump, and small yellow tank shown will not be included.
Enfriador de amoníaco de carcasa y tubo RVS - 25 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente