Enfriador de amoníaco de tubo en tubo Feldmeier

Enfriador de amoníaco de tubo en tubo Feldmeier

1993 Enfriadores de amoníaco de tubo dentro de tubo Feldmeier. Modelo: 2515 (4X18/72X1). Número de serie: L2319. Número total de tubos: 72 (2 patines; 2 secciones de tubo dentro de tubo por patín; 18 tubos por sección). Refrigerante: amoniaco lleno. Las clasificaciones de presión interior y exterior son 150 psi. Espesor: 0,050 pulg. Tubo interior: 1,4 pulg. de diámetro (interior) x 255 pulg. L. Tubo exterior: 2,4 pulg. de diámetro (interior) x 241 pulg. L. Área de superficie: 576 pies cuadrados. Anteriormente propiedad y operado por Sunkist Growers, Inc. Servicio anterior: enfrió 100 gpm de jugo de naranja, 13 brix NFC de 60 °F a 34 °F usando 30 °F. Elimina la necesidad de utilizar un sistema de propilenglicol que agrega el costo de un tanque, bomba, etc. Como ejemplo, el jugo se puede enfriar a 30 °F con refrigerante de 27 °F y la leche a 32 °F con refrigerante de 28 °F. Con glicol como medio, lo más probable es que la temperatura del refrigerante sea de aprox. 15 °F, lo que se traduce en aprox. un aumento del 25% en la energía eléctrica con respecto a un enfriador de amoníaco. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. (producto), (1) 4 pulg. de diámetro. encabezado (amoniaco). Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. encabezado (amoniaco). Dimensiones totales: 22 pies 3 pulgadas de largo x 82 pulgadas de ancho x 68 pulgadas de alto (ACN900).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: pRCPK321.57a
  • Fabricante: Feldmeier
  • Modelo: 2515 (4X18/72X1)
  • Número de serie: L2319
Detalles del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Enfriador de amoníaco de tubo en tubo Feldmeier
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente