Enfriador de carcasa y tubos con intercambiador de calor de precisión con tambor de compensación

Enfriador de carcasa y tubos con intercambiador de calor de precisión con tambor de compensación

Enfriador de carcasa y tubos con intercambiador de calor de precisión con tambor de compensación. Número de serie: 11796-1. Nat'l Bd: 5135. Material del tubo: SA214. Número de tubos: 636. Dimensiones del tubo: 1-1/4 pulg. de diámetro. x 20 pies L. Superficie de transferencia de calor: aprox. 4,162 pies cuadrados. Volumen del tubo: 518 gal. Lado de la carcasa MAWP: 150 psi a 200 °F. Lado de la carcasa MDMT: -45 °F a 60 psi. Lado del tubo MAWP: 100 psi a 200 °F. Lado del tubo MDMT: -45°F a 40 psi. Reclasificado por Fru-Con Construction Corp., Nat'l Bd: 1173, fecha de modificación: 9/2004, lado de la carcasa MAWP: 60/40 psi a -60 °F. Tambor de sobretensión. Entradas: (1) 8 pulg. de diámetro. accesorio bridado, (2) 8 pulg. de diámetro. puertos, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 8 pulg. de diámetro. accesorio bridado, (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 23 pies 11-1/2 pulgadas de largo x 4 pies 7 pulgadas de ancho x 8 pies de alto (HB2).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC2059.
  • Fabricante: Precision Heat Exchanger Co
  • Número de serie: 11796-1
Detalles del enfriador
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 287.5
  • Ancho (pulgadas): 55
  • Altura (pulgadas): 96
Detalles adicionales del producto
Enfriador de carcasa y tubos con intercambiador de calor de precisión con tambor de compensación
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente