Enfriador de carcasa y tubos Vilter con tambor de compensación

Enfriador de carcasa y tubos Vilter con tambor de compensación

Enfriador de carcasa y tubo Vilter usado con tambor de compensación. N/S: B-29995-5B. Nat'l Bd: 8000. INS: LMC-6288. Lado de la carcasa MAWP: 150 psi a 650 °F. Reclasificado por Fru-Con Construction Corp., Nat'l Bd: 1173, fecha de modificación: 9/2004, lado de la carcasa MAWP: 60 psi a -60 °F. Tambor de compensación: 400 galones, dimensiones de pared recta: 2 pies de diámetro. x 17 pies 2 pulgadas L. Entradas: (1) 8 pulgadas de diámetro. accesorio bridado, (2) 8 pulg. de diámetro. puertos, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 8 pulg. de diámetro. accesorio bridado, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto, (2) 2 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 22 pies 10-1/2 pulgadas de largo x 6 pies de ancho x 7 pies 9 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC2095.
  • Fabricante: Vilter
  • Número de serie: B-29995-5B
Detalles del enfriador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Enfriador de carcasa y tubos Vilter con tambor de compensación
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente