Enfriador de exhibición de carnes delicatessen para comestibles

Enfriador de exhibición de carnes delicatessen para comestibles

Enfriador expositor de carnes delicatessen para comestibles con unidad condensadora Hussmann. (3) secciones de 12 pies de largo 47 x 81. Incluye sistema de refrigerante en el techo, R-22, 208 V, trifásico, temporizadores de descongelación, compresor actualizado. Desinstalado en febrero de 2016 después del cierre del supermercado.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SWVF261
  • Fabricante: Tyler
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 144
  • Ancho (pulgadas): 47
  • Altura (pulgadas): 81
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2016
Enfriador de exhibición de carnes delicatessen para comestibles
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente