Enfriador de líquido BAC VFL-036-32L - 50 toneladas

Enfriador de líquido BAC VFL-036-32L - 50 toneladas

2001 BAC VFL-036-32L Torre de enfriamiento de circuito cerrado (enfriador de fluido). El modelo de la placa de identificación enumera VFL-363-MM, el fabricante nos notificó que la unidad es un modelo VFL-036-32L. Número de serie: U13035002MAD. Toneladas nominales: 50. Ventilador: 15 HP, 230/460 V, 60 Hz, 26,660 CFM. Bomba de pulverización: 1 hp, 200-230/460 V, 60 Hz, 142 GPM. Volumen de la bobina 111 galones. Peso de envío: 5330 libras. Puertos: 4 pulgadas Dimensiones totales: 15 pies de largo x 3 pies 7 pulgadas de ancho x 8 pies de alto (ACN300) Haga clic aquí para ver un video del equipo
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CPEG802.15
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: VFL-036-32L
  • Número de serie: U13035002MAD
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
Dimensiones del condensador
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Enfriador de líquido BAC VFL-036-32L - 50 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente