Enfriador de líquido BAC VFL-048-31M - 52 toneladas

Enfriador de líquido BAC VFL-048-31M - 52 toneladas

2008 BAC VFL-048-31M Torre de enfriamiento de circuito cerrado (enfriador de fluido). Toneladas nominales: 52. Caudal nominal: 156 GPM (95F, 10TD, 78F WB). Ventilador: 20 HP, 208-230/460 V, 60 Hz, 31 680 CFM. Bomba de pulverización 1,5 HP, 200-230/460 V, 60 Hz, 284 gpm. Volumen del serpentín interno 148 galones. Peso de envío: 6480 lbs (una pieza). Conexiones de bobina: 4 pulgadas Dimensiones totales: 18 pies de largo x 4 pies 1-1/4 pulgadas de ancho x 7 pies 9 pulgadas de alto (ACN340) Haga clic aquí para ver un video del equipo
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CPEG803.35
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: VFL-048-31M’DX
  • Número de serie: U083324601
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
Dimensiones del condensador
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Enfriador de líquido BAC VFL-048-31M - 52 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente