Enfriador de líquido Baltimore Aircoil Company - 210 toneladas

Enfriador de líquido Baltimore Aircoil Company - 210 toneladas

Enfriador de líquido Baltimore Aircoil Company. Modelo VXI-210-2R. Capacidad nominal: 210 toneladas nominales con temperatura de entrada y salida de agua respectiva de 95°F y 85°F y un bulbo húmedo de 78°F. Este listado es sólo para la sección de bobina. La sección de fans no está incluida. Dimensiones totales: 18 pies 1 pulgada de largo x 6 pies 2 pulgadas de ancho x 4 pies 10 pulgadas de alto (ACN870-84).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 280.264
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: VXI-210-2R
  • Número de serie: 84-2973P
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 210
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 149
Dimensiones del condensador
  • Longitud superior (pulgadas): 217
  • Ancho superior (pulgadas): 74
  • Altura superior (pulgadas): 58
Detalles de la bomba
  • ¿Bomba incluida? Yes
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
  • ACN: 870-84
Detalles adicionales del producto
Enfriador de líquido Baltimore Aircoil Company - 210 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente