Enfriador de líquido Baltimore Aircoil VF1 - 41 toneladas

Enfriador de líquido Baltimore Aircoil VF1 - 41 toneladas

Enfriador de líquido Baltimore Aircoil VF1 / Torre de enfriamiento de circuito cerrado. Modelo: VF1-036-21L. Serie: 0096578702. Bomba de recirculación BAC modelo BAC300211, serie 03/09/09, impulsor 3.00, 1 HP, 200-230/460 V, 3450 RPM, marco 56J, TEFC, trifásica, 60 Hz (también clasificada para 50 Hz) . Arqueo nominal nominal: 41 TR. Motores: (1) ventilador de 15 HP, (1) bomba de 1 HP. Flujo de aire 24.870 CFM. *La bobina ha sido tapada y probada contra fugas con aire comprimido de 100 PSI. Peso de envío: 4760 lbs (3200 lbs en la sección superior). Puertos: 4 pulgadas. Dimensiones totales: 12 pies de largo x 4 pies de ancho x 8 pies 4 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CAGC432B
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: VF1-036-21L
  • Número de serie: 96578702
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
Dimensiones del condensador
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Enfriador de líquido Baltimore Aircoil VF1 - 41 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente