Enfriador de líquido Berg Chilling Systems - 182 toneladas

Enfriador de líquido Berg Chilling Systems - 182 toneladas

Enfriadora de líquidos Berg Chilling Systems. Modelo: ASR-160-4. La capacidad nominal de enfriamiento usando R-22 es de 182 toneladas con temperaturas respectivas de entrada y salida del agua de 60 °F y 50 °F y una temperatura de condensación de 120 °F. Requisitos del sistema: 460 V, 334 amperios, 60 Hz, trifásico. 1997 Barril enfriador de líquido Chill-Con. Aproximadamente 160 hp totales generados a partir de: (4) compresores Copeland de 6 cilindros. Dimensiones totales: 15 pies de largo x 67 pulgadas de ancho x 9 pies (H4) (ACN1440).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DOLP011B.
  • Fabricante: Berg Chilling Systems
  • Modelo: ASR-160-4
  • Número de serie: A012A-A/1-0897
Detalles del enfriador
  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Liquid Cooled
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 182
  • Número de compresores: 4
  • Descripciones de compresores: (4) Copeland Discus and Copelamatic 6-Cylinder Reciprocating Compressors, Models: 6DS3A4000-TSN-800 and 6DS3A4000-TSN, S/N's: 03F64626R, 98H14166CC, CCF9713753, and CCF9713751
  • Potencia total del compresor: 160
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 4
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.25
  • RPM del motor: 2850
  • Voltaje del motor: 220/380-440
  • Amperios de motor: 1/0.6-0.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 180
  • Ancho (pulgadas): 67
  • Altura (pulgadas): 108
  • ACN: 1440
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1997
Enfriador de líquido Berg Chilling Systems - 182 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente