Enfriador de líquido centrífugo hermético Carrier - 450 toneladas

Enfriador de líquido centrífugo hermético Carrier - 450 toneladas

Enfriador de líquido centrífugo hermético Carrier - 450 toneladas. Modelo: 19DK78353CN. S/N: 42395. Refrigerante: R-11. Presión de prueba: 30 psi (207 kPa). Presión de diseño: 15 psi (103 kPa). Presión de agua del evaporador y del condensador: 150 psi (1034 kPa). Tiempo de funcionamiento del compresor: 10006 hrs. Compresor centrífugo, Tamaño: 19DK312, S/N: 45196. Motor del compresor, 460 V, 352 RLA, 663 LRA, 60 Hz, trifásico. Unishell, Modelo: 19DK487, S/N: 46416. Entradas: (2) 10 pulgadas de diámetro. tubería. Salidas: (3) 10 pulg. de diámetro. tubería. Dimensiones totales: 15 pies de largo x 62 pulgadas de ancho x 110 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HSCI002.2
  • Fabricante: Carrier
  • Modelo: 19DK78353CN
  • Número de serie: 42395
Detalles del enfriador
  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Liquid Cooled
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Enfriador de líquido centrífugo hermético Carrier - 450 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente