Enfriador de líquido con refrigeración central York - 50 toneladas

Enfriador de líquido con refrigeración central York - 50 toneladas

Enfriador enfriado por aire York: 50 toneladas. Modelo WILC530A46A. N/S NFBM039042. Refrigerante: R-22. Compresor Copeland #1: 20 toneladas. Compresor Copeland #2: 30 toneladas. 460 V. (7) Ventiladores del condensador: 3/4 hp. (1) Enfriador del calentador. Entrada (1) 4 pulg.; salida: (1) 4 pulg. (en la parte inferior). Dimensiones totales: 128 pulgadas de largo x 91 pulgadas de ancho x 55 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ACEU08
  • Fabricante: York
  • Modelo: WILC530A46A
  • Número de serie: NFBM039042
Detalles del enfriador
  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Air Cooled
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Enfriador de líquido con refrigeración central York - 50 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente