Enfriador de líquido de circuito cerrado Recold serie MW - 18 toneladas

Enfriador de líquido de circuito cerrado Recold serie MW - 18 toneladas

Enfriador de líquido de circuito cerrado Recold serie MW: 18 toneladas. Modelo: MWL-18B. Capacidad mín./máx.: 25-100 gpm. Volumen de la bobina: 42 gal. Flujo de aire: 12.300 cfm. Construcción del tubo: Cobre. Motor de ventilador Leeson, 5 hp, 1750 rpm, 208-230/460 V, 13,8-13/6,5 amperios, 60 Hz, trifásico. La serie MW es un enfriador de líquido con diseño de contraflujo y tiro inducido. Bomba centrífuga Recold, diámetro del impulsor: 3,38 pulg., (2) accesorios hembra npt de 1-1/2 pulg. Motor, 1 hp, 3500 rpm, 208-230/460v, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. tubería de cobre (medios). Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. tubería de cobre (medios). Dimensiones totales: 5 pies 2 pulgadas de largo x 4 pies 2 pulgadas de ancho x 9 pies 2 pulgadas de alto (ACN205).(BE).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ASCS245.35a
  • Fabricante: Recold
  • Modelo: MLW-18B
  • Número de serie: 1708
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
Dimensiones del condensador
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Enfriador de líquido de circuito cerrado Recold serie MW - 18 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente