- Detalles del producto
Enfriador de líquido de tubo y carcasa de amoníaco Vilter - 150 toneladas
Enfriador de glicol enfriado por amoníaco Vilter usado. Capacidad estimada: 150 TR. Cuenta con un intercambiador de calor de carcasa y tubos de 6 pasos con tambor de compensación de amoníaco inundado. Marcas en la tapa del extremo: K6818-9, CL 30, SA 278, 11-1-85, 6 Pass. Diámetro del tubo: 1,25 pulgadas. Tamaños de puerto: 4 pulgadas. Dimensiones totales: 20 pies 6 pulgadas de largo x 4 pies de ancho x 7 pies 6 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: IME5059.3a
- Fabricante: Vilter
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): No
- ¿Motor incluido? No
- Longitud (Pulgadas): 246
- Ancho (pulgadas): 46
- Altura (pulgadas): 90
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!




















