Enfriador de líquido de tubo y carcasa de amoníaco Vilter - 75 toneladas

Enfriador de líquido de tubo y carcasa de amoníaco Vilter - 75 toneladas

Enfriador de glicol enfriado por amoníaco Vilter usado. Capacidad estimada: 75 TR. Cuenta con un intercambiador de calor de carcasa y tubos de 6 pasos con tambor de compensación de amoníaco inundado. Certificado por Vilter Mfg. Corp. Milwaukee WI EE.UU. National Bd: 35404. MAWP: 150 PSI a 400 F (carcasa) / 75 PSI a 375 F (tubos). MDMT: 150 PSI a -20 F (carcasa) y 75 PSI a -20 F (tubos). Serie: F38921. Año: 1988. Dimensiones totales: 15 pies de largo x 3 pies de ancho x 4 pies 7 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: IME5060.3a
  • Fabricante: Vilter
Detalles del enfriador
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): No
Detalles del motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 180
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 55
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1988
Enfriador de líquido de tubo y carcasa de amoníaco Vilter - 75 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente