Enfriador de líquido enfriado por agua Carrier: 260 toneladas

Enfriador de líquido enfriado por agua Carrier: 260 toneladas

2002 Enfriador de líquido enfriado por agua Carrier: 260 toneladas. Modelo: 30HXC261RY-540--. Número de serie: 2902Q01814. Tipo de refrigerante: 134-A. Requisitos del sistema: 208/230 V, 60 Hz, trifásico. (3) Compresores de tornillo Carlyle: 84,5 HP, modelo: 06NW2250X7EA-A00, S/N: Comp. A1- 1902J09283, A2 –202J09140, B1 – 1202J09167, desplazamiento: 250 pies cúbicos. pies/min (425 m3/h), requisitos eléctricos: 208/230 V, 60 Hz, trifásico. Motor, 2900/3500 rpm, 187/264 V (mín./máx.), 433/1370 LRA. Controles Comfort Link, voltaje permitido en la unidad 253 máx, 187 min. 704,3 minutos. amperios de circuito, 800 amperios máximos del dispositivo de protección contra sobrecorriente. Enfriador 2002, modelo 10HX400126, S/N: 2702X0958, Nat'l Bd: 2512, MAWP: 220 psi a 150 °F, MDMT: 20 °F a 50 psi. Condensador 2002, modelo: 09RX400180, S/N: 2802X00994, Nat'l Bd: 2600, MAWP: 220 psi @ 150°F, MDMT: 32°F @ 150 psi. Entradas: (2) puertos de entrada de succión de 6 pulgadas. Salidas: (2) puertos de descarga de refrigerante de 6 pulg., (2) puertos hembra roscados de cobre de 1 pulg., (3) puertos de válvula de alivio de presión hembra roscados de 1 pulg. Dimensiones totales: 13 pies de largo x 39 pulgadas de ancho x 81 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: THHS006.
  • Fabricante: Carrier
  • Modelo: 30HXC261RY-540
  • Número de serie: 2902Q01814
Detalles del enfriador
  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Liquid Cooled
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Enfriador de líquido enfriado por agua Carrier: 260 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente