Enfriador de líquido enfriado por agua Icewagon de GC Industries - 6 toneladas

Enfriador de líquido enfriado por agua Icewagon de GC Industries - 6 toneladas

Enfriador de líquido enfriado por agua Icewagon™ de GC Industries: 6 toneladas. Número de serie: WCLT100840621. Toneladas nominales: 6. Caudal nominal: 15 gpm. Refrigerante: R-502. Alimentación: 460 V, 60 Hz, trifásica. Barril enfriador Dunham-Bush, modelo: SCC832. S/N: 0420784. Compresor de tornillo rotativo Copeland Copelamatic Discus, Modelo: 9DS1-1000-TDF, S/N: CT84H09812, baja temperatura, capacidad: 42,200 Btuh, fuente de alimentación: 460 V, 60 Hz, trifásica. Bomba Centrífuga de Acero, Modelo: 4RJ75. Entradas: (2) 1 pulg. de diámetro. Accesorios de cobre NPT. Salidas: (2) 1 pulg. de diámetro. Accesorios de cobre FNPT. Dimensiones totales: 5 pies 3 pulgadas de largo x 2 pies 2 pulgadas de ancho x 4 pies 11 pulgadas de alto (H11) (ACN299-84).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 80.185
  • Fabricante: GC Industries
  • Número de serie: WCLT100840621
Detalles del enfriador
  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Liquid Cooled
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Enfriador de líquido enfriado por agua Icewagon de GC Industries - 6 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente