Enfriador de líquido enfriado por agua Trane: 70 toneladas

Enfriador de líquido enfriado por agua Trane: 70 toneladas

Enfriador de líquido enfriado por agua Trane: 70 toneladas. Modelo: RTWA070CYA01D0C0WN. Número de serie: U96D03783. Sólo para uso en interiores. Refrigerante: R-22. Presión de diseño (alta/baja): 450/300 psi. Ampacidad mínima del circuito: 205 amperios. Tamaño máximo de fusible: 250 amperios. Alimentación: 230 V, 60 Hz, trifásica. (2) Compresores Helirotor de Trane, modelo: CHHN035CKB0N043N, S/N: UA6C1274 y UA6C1275, fuente de alimentación: 230 V, 210 LRC (conexión en estrella), 690 LRC (conexión en triángulo), 60 Hz, trifásico. 1996 Trane Chiller Barrel, S/N y Nat'l Bd: 40455, MAWP: 300 psi a 300°F, MDMT: -20°F a 120 psi. (2) Condensadores enfriados por agua Trane 1996, S/N y Nat'l Bd: 40456 y 40457, MAWP: 450 psi a 300° F, MDMT: -20°F a 120 psi. Control adaptativo Trane. Controlador de motor Trane, modelo: X13340271080, fuente de alimentación: 240 V, 155 RLA (máx.), 604-866 LRA (rango), 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto (entrada de líquido), (1) 4 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto (descarga de líquido), (1) 4 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 9 pies 8 pulgadas de largo x 2 pies 10 pulgadas de ancho x 6 pies 1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CHMB001
  • Fabricante: Trane
  • Modelo: RTWA070CYA01D0C0WN
  • Número de serie: U96D03783
Detalles del enfriador
  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Liquid Cooled
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Enfriador de líquido enfriado por agua Trane: 70 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente