Enfriador de líquido enfriado por agua York - 5 toneladas

Enfriador de líquido enfriado por agua York - 5 toneladas

Enfriador de líquidos enfriado por agua York. Modelo: LCHWC5-25. Número de serie: 110651-032089. Capacidad Nominal: 5 toneladas. Refrigerante: R-22. Presión de prueba (alta/baja): 450/300 psig. Alimentación: 208/460 V, trifásica, 60 Hz. Compresor Scroll, S/N: ET89B17727H, fuente de alimentación: 208/230 V, 21,4 RLA, 115 LRA, 60 Hz, trifásico, mín. Ampacidad del circuito: 27 amperios, máx. Fusible de doble elemento: 45 amperios. Alimentación de control: 120 V, 60 Hz, monofásica. Calentador de gasóleo: 120 V, 60 Hz, monofásico. York Chiller Barrel, Modelo: CDR00621A2L, S/N: HBC-3820-10-88, refrigerante: R-12, R-22, R-502, presión máxima de diseño del lado de la carcasa: 406 psig, presión máxima de diseño del lado del tubo: 300 psig. Entradas/salidas: (4) 1-1/2 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 66 pulgadas de largo x 26 pulgadas de ancho x 38 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 37a.DBHK210.a
  • Fabricante: York
  • Modelo: LCHWC5-25
  • Número de serie: 110651-032089
Detalles del enfriador
  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Liquid Cooled
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 5
  • Número de compresores: 1
  • Descripciones de compresores: Scroll Compressor, S/N: ET89B17727H, power supply: 208/230V, 21.4 RLA, 115 LRA, 60 Hz, 3 phase, min. ckt ampacity: 27 amps, max. dual element fuse: 45 amps.
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 66
  • Ancho (pulgadas): 26
  • Altura (pulgadas): 38
Detalles adicionales del producto
Enfriador de líquido enfriado por agua York - 5 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente