Enfriador de líquido enfriado por aire - 20 toneladas

Enfriador de líquido enfriado por aire - 20 toneladas

1997 Enfriadora de líquido enfriada por aire Trane. Modelo: CGAFC20EAAA1T. Capacidad nominal: 20 toneladas. Refrigerante: R-22. Presión de prueba de fábrica del lado del refrigerante alta/baja: 450/300 psig. Requisitos del sistema: 200 V, 60 Hz, trifásico. (2) Compresores scroll Trane 3D. Compresor A, modelo: CSHA093A0A00, carga: 40 lbs, requisitos eléctricos: 200 V, 39,4 RLA, 269 LRA, 60 Hz, trifásico. Compresor B, Modelo: CSHA093A0A00, carga: 40 lbs, requisitos eléctricos: 200 V, 39,4 RLA, 269 LRA, 60 Hz, trifásico. (2) Motores de ventilador del condensador, 1,0 hp, 200 V, 4,1 FLA, 60 Hz, trifásicos. Requisitos del circuito de control: 115 V, 250 VA máx., 60 Hz, monofásico. Cinta térmica para evaporador, 120 V, 210 VA máx., 60 Hz, monofásico. Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 7 pies 5 pulgadas de largo x 6 pies 4 pulgadas de ancho x 5 pies 8 pulgadas de alto (H15).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ADSP02
  • Fabricante: Trane
  • Modelo: CGAFC20EAAA1T
  • Número de serie: J97L84001
Detalles del enfriador
  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Air Cooled
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Enfriador de líquido enfriado por aire - 20 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente