- Detalles del producto
Enfriador de líquido enfriado por aire Carrier: 25 toneladas
Enfriador de líquido enfriado por aire Carrier: 25 toneladas. Modelo: 30GT-025---600. Número de serie: 0494F81110. Uso exclusivo en exteriores. Refrigerante: R-22. Presión de prueba alta/baja: 480/235 psig. Requisitos del sistema: 460 V, 60 Hz, trifásico. Compresor alternativo Carlyle de 6 cilindros, modelo: O6E7265310, S/N: 5293J01747 S/O, semihermético, requisitos eléctricos: 460 V, 43,6 RLA, 60 Hz, trifásico. (2) Motores de ventilador, 460 V, 3.1 FLA, 60 Hz, trifásicos. Requisitos de control: 115 V, 7 amperios, 60 Hz, monofásico. Tubos de aletas de aluminio/cobre. Pequeño en tamaño, grande en ahorros de instalación y operación; la unidad ideal para requisitos comerciales exigentes. Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. tubos de cobre. Dimensiones totales: 10 pies 8 pulgadas de largo x 68 pulgadas de ancho x 52 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: EPBD004.
- Fabricante: Carrier
- Modelo: 30GT-025-600
- Número de serie: 0494F81110
- Enfriado por aire o enfriado por líquido: Air Cooled
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!









