Enfriador de líquido enfriado por aire Carrier: 90 toneladas

Enfriador de líquido enfriado por aire Carrier: 90 toneladas

1992 Enfriador de líquido enfriado por aire Carrier: 90 toneladas. Modelo: 30GT090. Número de serie: 30GT090-64392F22496. Uso exclusivo en exteriores. Presión de prueba baja/alta (psi/kPa): 315/2174 (450/3105). Requisitos eléctricos de la fuente de alimentación: 460 V, 60 Hz, trifásica. Requisitos eléctricos de control: 115 V, 30 amperios, 60 Hz, monofásico con transformador reductor. (4) Compresores alternativos Carlyle de 6 cilindros, modelo: 06ET265-360, 1800 rpm, 208-230/460 V, 446/223 LRA, 60 Hz, trifásicos. Entradas/salidas: (2) 4 pulg. de diámetro. tubería. Dimensiones totales: 11 pies 2-1/2 pulgadas de largo x 92 1/2 pulgadas de ancho x 98 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPFE001.25
  • Fabricante: Carrier
  • Modelo: 30GT090
  • Número de serie: 30GT090-64392F22496
Detalles del enfriador
  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Air Cooled
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Enfriador de líquido enfriado por aire Carrier: 90 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente