Enfriador de líquido enfriado por aire McQuay Snyder General - 195 toneladas

Enfriador de líquido enfriado por aire McQuay Snyder General - 195 toneladas

1992 Enfriador de líquido enfriado por aire McQuay Snyder General: 195 toneladas. Modelo: ALR195C. Número de serie: 5Y81783-00. Sólo para uso en exteriores. Refrigerante: R-22. Carga de refrigerante: 197 libras. Presión de prueba alta/baja: 380/150 psig. Presión máxima de alivio: 450 psig. Requisitos eléctricos de la fuente de alimentación: 460 V, 60 Hz, trifásico, ampacidad mínima del circuito: 455 amperios, tamaño máximo del fusible: 500 amperios. La enfriadora está equipada con (14) motores de ventilador del condensador (115 V, 1,74 FLA, 60 Hz, monofásico), calentador del evaporador (115 V, 3,2 amperios, 60 Hz, monofásico). Entradas/salidas: (2) 6 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 22 pies de largo x 96 pulgadas de ancho x 92-1/2 pulgadas de alto. Modelo actual: AGS195C. (ACN880-92).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ACEU5101.50
  • Fabricante: McQuay & Snyder
  • Modelo: ALR195C
  • Número de serie: 5YF81783-00
Detalles del enfriador
  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Air Cooled
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Enfriador de líquido enfriado por aire McQuay Snyder General - 195 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente