Enfriador de líquido enfriado por aire McQuay Snyder General, 195 toneladas

Enfriador de líquido enfriado por aire McQuay Snyder General, 195 toneladas

1993 Enfriador de líquido enfriado por aire McQuay Snyder General: 195 toneladas. Modelo: ALR195C. Número de serie: 5YF8178400. Refrigerante: R-22. Carga de refrigerante: 197 libras. Presión máxima de alivio: 450 psig. Presión de prueba alta/baja: 380/150 psig. Requisitos eléctricos de la fuente de alimentación: 460 V, 60 Hz, trifásica. (4) Compresores alternativos Copeland de 8 cilindros, modelo: 8DSI-6000-FSD, S/N: LT01K7839S, BT93F01864S, LT99D21209S y BT93F018675. Entradas/salidas: (2) 6 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 22 pies de largo x 84 pulgadas de ancho x 89-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ACEU5102.50
  • Fabricante: McQuay & Snyder
  • Modelo: ALR195C
  • Número de serie: 5YF8178400
Detalles del enfriador
  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Air Cooled
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Enfriador de líquido enfriado por aire McQuay Snyder General, 195 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente