Enfriador de líquido enfriado por aire Trane - 110 toneladas

Enfriador de líquido enfriado por aire Trane - 110 toneladas

1996 Enfriadora de líquido enfriada por aire Trane. Modelo: RTAA110AYF01A1COBK. Capacidad nominal: 110 toneladas. Refrigerante: R-22. Presión de prueba de fábrica del lado del refrigerante alta/baja: 450/300 psig. Requisitos del sistema: 200 V, 60 Hz, trifásico. (2) Compresores Trane Helirotor. Compresor A: modelo: CHHN060AKB0N069A, carga: 98 lbs, requisitos eléctricos: 200 V, 233 RLA, 1190 LRA, 60 Hz, trifásico. Compresor B, Modelo: CHHN050AKB0N057A, carga: 73 lbs, requisitos eléctricos: 200 V, 192 RLA, 990 LRA, 60 Hz, trifásico. (10) Motores de ventilador de condensador, 1,5 hp, 200 V, 5,1 FLA, 60 Hz, trifásicos. Requisitos del circuito de control: 115 V, 750 VA máx., 60 Hz, monofásico. Cinta térmica para evaporador, 115 V, 420 VA máx, 60 Hz, monofásico. Incluye panel de control adaptativo Trane. Entradas/salidas: (2) 4 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 19 pies 3 pulgadas de largo x 7 pies 4 ½ pulgadas de ancho x 7 pies 2 pulgadas de alto (H15) (ACN550).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ADSP01
  • Fabricante: Trane
  • Modelo: RTAA110AYF01A1COBK
  • Número de serie: U96B32701
Detalles del enfriador
  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Air Cooled
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Enfriador de líquido enfriado por aire Trane - 110 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente