Enfriador de líquido enfriado por aire Trane: 20 toneladas

Enfriador de líquido enfriado por aire Trane: 20 toneladas

1991 Enfriador de líquido enfriado por aire Trane: 20 toneladas. Refrigerante: R-22. Presión de diseño: 450 psig. Presión de prueba (alta/baja): 563/300 psig. Alimentación: 230V, 60 Hz, trifásica. (2) Compresores Scroll 3-D de Trane, fuente de alimentación: 200/230 V, 41,4 RLA (ea), 247 LRA (ea), 60 Hz, trifásicos. York Chiller Barrel, MAWP del lado de la carcasa: 150 psi a -20 a 150 °F, radio de la cabeza: plano, MAWP del lado del tubo: 225 psi a -20 a 150 °F. (2) Motores de ventilador, 1 hp, 200/230 V, 4.1 FLA (ea), 60 Hz, trifásicos. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Puerto NPT. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Puerto NPT. Dimensiones totales: 8 pies 5 pulgadas de largo x 7 pies 6 de ancho x 7 pies de alto (ACN157a).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDFD234.20
  • Fabricante: Trane
  • Modelo: RAUCC20 GBD10AF2
  • Número de serie: J91E80946
Detalles del enfriador
  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Air Cooled
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Enfriador de líquido enfriado por aire Trane: 20 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente