Enfriador de líquido enfriado por aire Trane: 200 toneladas

Enfriador de líquido enfriado por aire Trane: 200 toneladas

Enfriador de líquido enfriado por aire Trane: 200 toneladas Modelo: RTAA2004XB01A1B0E. Número de serie: U91E04416. Refrigerante: R-22. Presión de prueba de fábrica del lado del refrigerante alta/baja: 450/300 psig. Requisitos del sistema: 460 V, 60 Hz, trifásico. Compresor Helirotor Trane, modelo: CHHB100TNB0N119AN, S/N: UA1E4418, requisitos eléctricos: 460 V, 163 RLA, 896 LRA, 60 Hz, trifásico. (14) Motores de ventilador del condensador, 1 hp, 460 V, 2.8 RLA, 60 Hz, trifásicos. Requisitos del circuito de control: 115 V, 750 RLA, 60 Hz, monofásico. Cinta térmica para evaporador, 115 V, 480 RLA, 60 Hz, monofásico. Entradas/salidas: (2) 6 pulg. de diámetro. Puertos bridados. Nota: las dos puertas originales de los extremos han sido reemplazadas por dos puertas fabricadas en el taller. Dimensiones totales: 23 pies de largo x 8 pies 2 pulgadas de ancho x 7 pies 9 pulgadas de alto (ACN741).

Haga clic aquí para ver un video recorrido
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SHCA128.44
  • Fabricante: Trane
  • Modelo: RTAA2004XB01A1B0E
  • Número de serie: U91E04416
Detalles del enfriador
  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Air Cooled
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Enfriador de líquido enfriado por aire Trane: 200 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente