- Detalles del producto
Enfriador de líquido enfriado por aire Trane: 215 toneladas
1997 Enfriador de líquido enfriado por aire Trane. Modelo: RTAA2154XN01A3COBK. Refrigerante: R-22. Presión de prueba de fábrica del lado del refrigerante alta/baja: 450/300 psig. Requisitos del sistema: 460 V, 60 Hz, trifásico. Compresor Trane Helirotor: modelo: CHHB100TKA0R119AHNN, S/N: N09G00565, 460/400V, 60/50Hz, trifásico. Compresor Trane Helirotor: modelo: CHHB199TNKON119A, S/N: UA7M581, 460/400V, 60/50Hz, trifásico. (14) Motores de ventilador del condensador, 1-1/2 hp, 460 V, 2.8 FLA, 60 Hz, trifásicos. El compresor A arranca 2488. El compresor A horas 18158. El compresor B arranca 3618. El compresor B horas 38905. Dimensiones totales: 23 pies 2 pulgadas de largo x 7 pies 5 pulgadas de ancho x 7 pies 11 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: ABCC201.55
- Fabricante: Trane
- Modelo: RTAA2154XN01A3COBK
- Número de serie: U97MO7068
- Enfriado por aire o enfriado por líquido: Air Cooled
- Unidad de Toneladas Nominales (TR): 215
- Número de compresores: 2
- Descripciones de compresores: Trane Helirotor compressor: model: CHHB100TKA0R119AHNN, S/N: N09G00565, 460/400V, 60/50Hz, 3 phase. Trane Helirotor compressor: model: CHHB199TNKON119A, S/N: UA7M581, 460/400V, 60/50Hz, 3 phase. Compressor A starts 2488. Compressor A hours 18158. Compressor B starts 3618. Compressor B hours 38905.
- Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
- Compatible con amoníaco (R-717): No
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 14
- Caballos de fuerza del motor (HP): 1.5
- Voltaje del motor: 460
- Amperios de motor: 2.8
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Longitud (Pulgadas): 278
- Ancho (pulgadas): 89
- Altura (pulgadas): 95
- Año de fabricación: 1997
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!










































