Enfriador de líquido enfriado por aire Trane: 80 toneladas

Enfriador de líquido enfriado por aire Trane: 80 toneladas

Enfriador de líquido enfriado por aire Trane: 80 toneladas. Modelo CGACC806RANJJ42MK. Número de serie J87L60146. Refrigerante: R-22. Fuente de alimentación: 200 V (rango 187-220), 60 Hz, trifásica. Ampacidad mínima del circuito: 398 amperios. Fusible de elemento recomendado: 450 amperios (máx. 500 amperios. (2) compresores alternativos de 4 cilindros Trane, modelos: CCRHR 400A-2HAT y CRHR 400A 3H AT, S/N: 70401 1232 y 97B67490, fuente de alimentación: 200 V, 729 LRA , 60 Hz, trifásico (8) Ventiladores de condensador, fuente de alimentación: 1 hp, 200 V, 4.1 FLA, 60 Hz, trifásico Dimensiones totales: 14 pies 9 pulgadas de largo x 7 pies 5 pulgadas de ancho x. 7 pies 1 pulgada de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 120.ACEU84
  • Fabricante: Trane
  • Modelo: CGACC806RANJJ42Mk
  • Número de serie: J87L60146
Detalles del enfriador
  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Air Cooled
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Enfriador de líquido enfriado por aire Trane: 80 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente