Enfriador de líquido enfriado por aire York: 100 toneladas

Enfriador de líquido enfriado por aire York: 100 toneladas

Enfriador de líquido enfriado por aire York: 100 toneladas. Modelo: YCAS08746PA. Número de serie: YBWM179579. Refrigerante: R-22. Evap: 170 gpm @ EWT: 53 °F, LWT: 42 °F, AMB: 100. Para uso en exteriores. Alimentación: 460 V, 60 Hz, trifásica. Alimentación de control: 115 V, 60 Hz, monofásica. (2) Compresores: 50 HP, 80 RLA, 510 LRA. (2) Ventiladores del condensador: 5 hp, 7.1 RLA, 41.8 LRA. (1) Enfriador: 18 pulgadas de diámetro x 104 pulgadas de largo. Dimensiones totales: 115 pulgadas de largo x 86 pulgadas de ancho x 88 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CSSD201.7a
  • Fabricante: York
  • Modelo: YCAS08746PA
  • Número de serie: YBWM179579
Detalles del enfriador
  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Air Cooled
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: School District
Enfriador de líquido enfriado por aire York: 100 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente