Enfriador de líquido enfriado por aire York: 104 toneladas

Enfriador de líquido enfriado por aire York: 104 toneladas

1993 Enfriador de líquido enfriado por aire York: 104 toneladas. Modelo: YCAJ44MR6-46PB. Número de serie: MKBM000933. Uso exclusivo en exteriores. Refrigerante: R-22. Carga de refrigerante por sistema: 78 lbs. Presión de prueba: 450 psig. Requisitos del sistema: 460 V, 60 Hz, trifásico. (2) Compresores alternativos de York International Corporation. Requisitos eléctricos: 3 hp, 100 RLA, 318 LRA, ampacidad mínima del circuito de 135 amperios, 175 amperios máx. Tamaño del fusible de doble elemento. La unidad está equipada con (4) 37 pulgadas de diámetro. ventiladores de refrigeración, cada uno con (4) aspas de 35 pulgadas por ventilador. Entradas: (1) puerto de entrada de 6 pulgadas. Salida: (1) puerto de salida de 6 pulg. Dimensiones totales: 9 pies 7 pulgadas de largo x 7 pies. 7 pulgadas de ancho x 7 pies 6 pulgadas de alto (ACN410).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SMBV096.6
  • Fabricante: York
  • Modelo: YCAJ44MR6-46PB
  • Número de serie: MKBM000983
Detalles del enfriador
  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Air Cooled
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Enfriador de líquido enfriado por aire York: 104 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente