Enfriador de líquido rotativo enfriado por aire Trane, 80 toneladas

Enfriador de líquido rotativo enfriado por aire Trane, 80 toneladas

2005 Enfriador de líquido rotativo enfriado por aire Trane, 80 toneladas. Modelo RTAA0804XQ01A3. Número de serie U05A09647. Refrigerante R-22 61 lbs, potencia 460 V, 3-60 hz, desconexión de 250 amperios, disyuntor de 225 amperios, 79,8 toneladas con clasificación ARI de 44 salidas y 95 cond, RILE 62 amperios, LRA 380 amperios, MCA 160 amperios.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: LKVW001.
  • Fabricante: Trane
  • Modelo: RTAA0804XQ01A3
  • Número de serie: U05A09647
Detalles del enfriador
  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Air Cooled
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Enfriador de líquido rotativo enfriado por aire Trane, 80 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente