Enfriador de líquido rotativo Trane enfriado por aire Serie R - 200 toneladas

Enfriador de líquido rotativo Trane enfriado por aire Serie R - 200 toneladas

Enfriador de líquido rotativo Trane enfriado por aire Serie R: 200 toneladas. Modelo: RTAA2004XA01A0A0B. Número de serie: U91A03230. Refrigerante: R-22. Carga de refrigerante: 170 Lbs. Requisitos eléctricos de la fuente de alimentación: 460 V, 60 Hz, trifásica. Rango de voltaje: 414 - 506 VCA. (2) Compresores Helirotor de Trane, modelo: CHHB100TNC0N119AN, S/N: N3D00S4753 y modelo: CHHB100TNK0N119A, S/N: UA9J4213. Entrada/Salida: Puertos de 6 pulgadas de diámetro. La unidad tiene (14) ventiladores de 1,5 hp, (7) por compresor. Dimensiones totales: 278 pulgadas de largo x 116 pulgadas de ancho x 88 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MMCT001.
  • Fabricante: Trane
  • Modelo: RTAA2004XA01A0A0B
  • Número de serie: U91A03230.
Detalles del enfriador
  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Air Cooled
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Enfriador de líquido rotativo Trane enfriado por aire Serie R - 200 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente