- Detalles del producto
Enfriador de líquido rotativo Trane enfriado por aire Serie R - 200 toneladas
1991 Enfriador de líquido rotativo Trane Serie R enfriado por aire: 200 toneladas. Modelo: RTAA2004XA01A0A0B. Número de serie: U91A03233. Refrigerante: R-22. Carga de refrigerante: 170 Lbs. Requisitos eléctricos de la fuente de alimentación: 460 V, 60 Hz, trifásica. Rango de voltaje: 414 - 506 VCA. (2) Compresores Helirotor de Trane, modelo: CHHB100TKA0R119AHNN, S/N: N00F04190 y modelo: CHHB100TNG0N119A, S/N: UA4H2091. La unidad tiene (14) ventiladores de 1,5 hp, (7) por compresor. Entrada/Salida: Puertos de 6 pulgadas de diámetro. Dimensiones totales: 23 pies de largo x 116 pulgadas de ancho x 88 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: MMCT002.
- Fabricante: Trane
- Modelo: RTAA2004XA01A0A0B
- Número de serie: U91A03233
- Enfriado por aire o enfriado por líquido: Air Cooled
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!









