Enfriador de líquido York de 170 toneladas

Enfriador de líquido York de 170 toneladas

Enfriador de líquidos York. Modelo YCAI-16-46D, N/S YBXM-446514. Centro de control por microordenador York con pantalla de números digitales. Refrigerante: R-22. Presión de prueba: 450 psig (lado alto); 300 psig (lado bajo). Enfriadora: 460 V, trifásica, 60 Hz, límites de voltaje: Min 414/Max 506. Carga de refrigerante de fábrica/Min. ampacidad del circuito (amperios)/máx. Tamaño del fusible de doble elemento (amperios)/Máx. El tamaño del disyuntor (amperios) para los Sistemas 1 y 2 y la Unidad son 116/ 173/ 225/ 225, 133/ 235/ 300/ 300 y n/a/ 378/ 450/ 450, respectivamente. (8) 30 pulgadas de diámetro. aspas del ventilador y (2) entradas/salidas de agua de 8 pulgadas. Compresor #1: York International Corp. Modelo JS83F-S46/50L. N/S 44909404. 460/380/415 V, trifásico, 50/60 Hz. Compresor n.º 2: Productos compresores incorporados. Modelo JS63F46S. S/N 10124. Módulo de protección electrónica de Texas Instruments de 460 V. Modelo 15AA16008. Circuito de control: 2,5 amperios máx., 24/115/230 Vac, Línea 115 Vac. (2) calentadores de aceite, (2) calentadores de enfriador, calentador de línea de líquido del enfriador de campo. Dimensiones totales: 210 pulgadas de largo x 91 pulgadas de ancho x 100 pulgadas de alto. Las bobinas se reemplazaron hace 3 años. El compresor n.º 2 todavía tiene garantía extendida de Compressor Products en Houston. Utilizado en una escuela secundaria de Texas; siempre bajo contrato de servicio; bien conservado.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CSSD01.30
  • Fabricante: York
  • Modelo: YCAI-16-46D
  • Número de serie: YBXM-446514
Detalles del enfriador
  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Air Cooled
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: School District
Enfriador de líquido York de 170 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente