Enfriador de líquido/condensador evaporativo Baltimore Aircoil Company sin usar: 451 toneladas cada uno

Enfriador de líquido/condensador evaporativo Baltimore Aircoil Company sin usar: 451 toneladas cada uno

(2) Enfriadores de líquido/condensadores evaporativos de Baltimore Aircool Company 2000: 451 toneladas cada uno. Modelo: FXV-Q641. S/N: U12574801MAD y U12574803MAD. Tamaño del cinturón: 3B115. Número de ventiladores: 2. Diámetro del ventilador: 5 pies 6 pulg. Diámetro de la polea impulsora: 6 pulg. Diámetro de la polea conducida: 1 pie 4 pulg. Relación de polea: 0,375. Motor eléctrico estadounidense, 30 hp, 1460/1770 rpm, 547/663 rpm (final), 190/380; 208-230/460 V, 87,2/43,6; 77,7-71,4/35,7 amperios, 50/60 Hz, trifásico. Bombas centrífugas de Baltimore Aircoil Company, S/N: VRM081800I y WRM092000E, BAC P/N: 300563, capacidad: 834 gpm @ 17,4 tdh, diámetro del impulsor: 5,80 pulg. Motor estadounidense, 5 hp, 1745 rpm, 208-230/460 V , 15-13,7/6,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Para Freon 22, tienen una capacidad nominal de 451 toneladas cada uno con un bulbo húmedo de 74 °F y 105 °F de condensación. Para amoníaco, tienen una capacidad nominal de 365 toneladas con un bulbo húmedo de 74°F y 95°F de condensación. Como enfriadores de líquido, tienen una clasificación de 771 gpm con un bulbo húmedo de 74 °F y una temperatura de entrada de 95 °F y una temperatura de salida de 85 °F. Estas unidades cuentan con ventiladores de tiro inducido axiales de alta eficiencia y baja potencia, tecnología de flujo combinado que reduce la evaporación directamente del serpentín, minimizando el potencial de incrustaciones y suciedad, y rechazo de calor con el menor consumo de energía y mantenimiento posibles. Entradas: (1) 6 pulg. de diámetro. Puerto de alimentación de refrigerante. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorio NPT, (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión NPT, (1) 6 pulg. de diámetro. Puerto de descarga de refrigerante. Dimensiones totales: 12 pies 10 pulgadas de largo x 12 pies de ancho x 16 pies 4 pulgadas de alto (ACN580/ea.).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CPEG001.60
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: FXV-Q641
  • Número de serie: U12574801MAD and U12574806MAD
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
Dimensiones del condensador
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Enfriador de líquido/condensador evaporativo Baltimore Aircoil Company sin usar: 451 toneladas cada uno
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente