Enfriador de líquido/condensador evaporativo Evapco serie LSC - 165 toneladas

Enfriador de líquido/condensador evaporativo Evapco serie LSC - 165 toneladas

Enfriador de líquido/condensador evaporativo Evapco serie LSC. Modelo: LSC-165. Presión de prueba de la bobina: 350 psig. Cinturón nº: B-90. Clasificación de capacidad nominal usando freón: 165 toneladas a 105 °F de condensación, 40 °F de succión y temperaturas de bulbo húmedo de 78 °F. Esta unidad también tiene un serpentín de circuito dividido exclusivo y enfriará 26 gpm de una solución de 40 % de glicol a un bulbo húmedo de 78 °F con temperaturas de entrada y salida de la solución de 100 °F y 90 °F. Número de ventiladores centrífugos: 4. Motor del ventilador: 15 HP, 230-460 Volt, 60 Hz, Trifásico. Hay conexiones de sudor de cobre en todas las conexiones de la bobina. Entradas/Salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. puertos, (2) 4 pulg. de diámetro. puertos, (1) 3 pulg. de diámetro. puerto, (2) vías de acceso de 1 pie y 8 pulg. Dimensiones totales: 12 pies de largo x 6 pies 11 pulgadas de ancho x 9 pies 6 pulgadas de alto (ACN240).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MDFP127
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: LSC - 165
  • Número de serie: 8 56646LH
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
Dimensiones del condensador
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Enfriador de líquido/condensador evaporativo Evapco serie LSC - 165 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente