Enfriador de paquete de freón enfriado por agua Schreiber - 1 tonelada

Enfriador de paquete de freón enfriado por agua Schreiber - 1 tonelada

Enfriador de paquete de freón enfriado por agua Schreiber - 1 tonelada. Enfriadores Schreiber de Dimplex Thermal Solutions, Cerritos, CA, EE. UU. Modelo: 100AC. Serie: 1841. Schreiber Engineering Corp. tiene más de 50 años de experiencia en la industria. Capacidad: 1 TR (12.000 BTU/h). Capacidad del depósito de fluido: 20 galones. Caudal de la bomba: 20 GPM. Peso: 432 libras. *Manual en PDF disponible. Requisito eléctrico: 440 V, 60 Hz, trifásico.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HGPS1050.a
  • Fabricante: Schreiber
  • Modelo: 100AC
  • Número de serie: 1841
Detalles del enfriador
  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Liquid Cooled
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 1
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Peso libras): 432
Detalles adicionales del producto
Enfriador de paquete de freón enfriado por agua Schreiber - 1 tonelada
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente