Enfriador de paquete enfriado por aire Carrier

Enfriador de paquete enfriado por aire Carrier

Sistema de refrigeración enfriado por aire Carrier de United Technologies Modelo 30G-245B-610KA, S/N 0596F89106. El paquete mide 134 pulgadas de largo, 92 pulgadas de ancho y 92 pulgadas de alto. Tiene cuatro compresores y seis ventiladores. Voltios PH HZ RLA LRA R-22 Carga 3 Compresores 460 3 60 43.6 223 78 lbs. 1 Compresor 460 3 60 34,6 173 78 lbs. FLA HP Kw Out 4 motores de ventilador 460 3 60 2,7 1 ,746 2 motores de ventilador 460 3 60 2,8 1 ,746 Fuente de alimentación 460 voltios, trifásica, 60 HZ; Mín. amperios del circuito 192,7, voltaje permitido 414-506, amperios máximo del fusible 225. potencia de control 115 voltios, monofásico, 60 HZ 30 amperios. La unidad cuenta con disyuntores individuales para cada compresor y tres disyuntores para los 6 ventiladores. El intercambiador de calor es nacional. Bd. 10886, Modelo No. 10HB401-041, S/N 5295X11382, Blt 1995, Estado o CRN # K44005. El paquete tiene un control/pantalla de temperatura en el panel.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 160.ERR02.70
  • Fabricante: Carrier
  • Modelo: 30G-245B-610KA
  • Número de serie: 0596F89106
Detalles del enfriador
  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Air Cooled
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Enfriador de paquete enfriado por aire Carrier
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente