Enfriador de película descendente de 6 placas de acero inoxidable York

Enfriador de película descendente de 6 placas de acero inoxidable York

York Corporation, York PA Enfriador de placas de película descendente de acero inoxidable. Serie: 18588. Número de placas: 6. Presión máxima de trabajo: 150 PSI. Temperatura máxima: G.650F. Presión de prueba: 300 PSI (HYD). Refrigerante: la placa de identificación no está completa, pero se usó anteriormente en una aplicación de amoníaco. La placa de identificación está fijada al tanque de alimentación de refrigerante de acero horizontal. Fecha: 18-10-48. Las placas miden aproximadamente 42 pulgadas x 42 pulgadas. Tanque de sumidero de acero inoxidable sin aislamiento: 48 pulgadas de ancho x 52-76 pulgadas de largo x 36 pulgadas de alto (500 galones aproximadamente). Puertos de amoníaco: (1) 2 pulg. en la parte superior, (2) 1 pulg. lateral. Dimensiones totales: 4 pies 6 pulgadas de ancho x 8 pies 6 pulgadas de largo x 9 pies de alto (alto)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: AANF139.19
  • Fabricante: York
  • Número de serie: 18588
Detalles del enfriador de placas
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Enfriador de película descendente de 6 placas de acero inoxidable York
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente