Enfriador de placa de contacto horizontal Amerio (placas de acero galvanizado 13-72 X 100)

Enfriador de placa de contacto horizontal Amerio (placas de acero galvanizado 13-72 X 100)

Congelador de placas de contacto horizontal Amerio. Cantidad de platos: 13. Tamaño del plato: 72 pulgadas x 100 pulgadas. Capacidad de congelación estimada: 36-42 toneladas métricas por 24 horas. Material de la placa: acero galvanizado. El diseño del congelador de placas Amerio utiliza placas planas que entran en contacto con cada lado del producto para una congelación rápida. El refrigerante circula a través de las placas para enfriarlas y un sistema hidráulico mueve las placas para cargarlas y congelarlas. El diseño minimiza la contracción del producto y la pérdida de agua. Los amerios se utilizan habitualmente en carnes, pescados, aves, verduras, comidas congeladas, helados, etc. En comparación con muchos congeladores, su tamaño es compacto. Por lo general, el producto se envasa antes de congelarlo. Dimensiones exteriores de la caja (menos manijas, soportes, etc.): 8 pies 11 pulgadas de ancho x 9 pies 2 pulgadas de largo x 9 pies 7 pulgadas de alto.

Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RPCA1333.15
  • Fabricante: Amerio
Detalles del enfriador de placas
  • Capacidad de congelación estimada (toneladas por 24 horas): 42
  • Cantidad de placas: 13
  • Ancho de la placa (pulgadas): 72
  • Altura de la placa (pulgadas): 100
  • Material de la placa: Galvanized Steel
  • Descripción del equipo de refrigeración incluido: Includes control panel, hydraulic system for moving the plates, loader/unloader device, and is a flow through design.
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): No
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 110
  • Ancho (pulgadas): 107
  • Altura (pulgadas): 115
Detalles adicionales del producto
Enfriador de placa de contacto horizontal Amerio (placas de acero galvanizado 13-72 X 100)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente