Enfriador de placas Amerio 2C (12 placas de aluminio)

Enfriador de placas Amerio 2C (12 placas de aluminio)

Congelador de placas Amerio. 10 pies de largo x 12 pies de ancho x 12 pies de alto. Sin carcasa aislada. (12) Placas de contacto de aluminio.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RPCA1321B.110
  • Fabricante: Amerio
  • Modelo: 2C
Detalles del enfriador de placas
  • Cantidad de placas: 12
  • Material de la placa: Aluminum
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Problemas o problemas conocidos: No insulated housing
Enfriador de placas Amerio 2C (12 placas de aluminio)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente