Enfriador de placas Chester-Jensen Co

Enfriador de placas Chester-Jensen Co

1998 Enfriador de placas Chester-Jensen Co. Modelo: B-4-0T-3-21. Número de serie: 9842-P. Número de corrugaciones por sección: 21. El enfriador de placas utiliza (3) secciones de 62 pulgadas de ancho x 30 pulgadas de alto. Los enfriadores de placas Chester-Jensen Co proporcionan un medio sanitario para enfriar de forma instantánea, continua y segura agua, salmuera, glicoles y otros fluidos homogéneos hasta 1 °F de su punto de congelación. Las características únicas de construcción interna inherentes al diseño de la placa de flujo corto de gas minimizan la caída de presión del refrigerante, facilitan la rápida evacuación y el reemplazo del vapor gastado, aseguran el coeficiente de transferencia de calor más alto posible y maximizan la relación de toneladas por caballo de fuerza. El enfriador está equipado con un tanque de aceite de 10 galones y controles y válvulas. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. tubería (producto), (1) 2 pulg. de diámetro. tubo de medios. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S (desbordamiento), (1) 2 pulg. de diámetro. Línea S (descarga), (1) 3 pulg. de diámetro. puerto de medios. Dimensiones totales: 9 pies 3 pulgadas de largo x 33 pulgadas de ancho x 95 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SFEP1012b.
  • Fabricante: Chester-Jensen Co
  • Modelo: B-4-0T-3-21
  • Número de serie: 9842-P
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Enfriador de placas Chester-Jensen Co
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente