Enfriador de placas Chester-Jensen Co

Enfriador de placas Chester-Jensen Co

1992 Enfriador de placas Chester-Jensen Co. Modelo: XB-4-0T-2-21. Número de serie: 9236-P. Construcción de acero inoxidable. Número de corrugaciones por sección: 21. El enfriador utiliza (2) secciones de placa de 62 pulgadas de largo x 30 pulgadas de alto. Los enfriadores de placas Chester-Jensen Co proporcionan un medio sanitario para enfriar de forma instantánea, continua y segura agua, salmuera, glicoles y otros fluidos homogéneos hasta 1 °F de su punto de congelación. Las características únicas de construcción interna inherentes al diseño de la placa de flujo corto de gas minimizan la caída de presión del refrigerante, facilitan la rápida evacuación y el reemplazo del vapor gastado, aseguran el coeficiente de transferencia de calor más alto posible y maximizan la relación de toneladas por caballo de fuerza. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto (producto), (1) 1 pulg. de diámetro. puertos de medios. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (macho), (1) 2 pulg. de diámetro. NPT (macho), (1) 2 pulg. de diámetro. NPT (desbordamiento), (1) 2 pulg. de diámetro. descarga de medios. Dimensiones totales: 84 pulgadas de largo x 35 pulgadas de ancho x 104 pulgadas de alto (BG).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SFEP1016b.
  • Fabricante: Chester-Jensen Co
  • Modelo: XB-4-0T-2-21
  • Número de serie: 9236-P
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Enfriador de placas Chester-Jensen Co
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente